Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rechtwinklig; ST; Stecker; männlich; PIN: 3; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rechtwinklig; ST; Stecker; männlich; PIN: 3; IP54
Steckverbinder: rechtwinklig; ST; Stecker; männlich; PIN: 3; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-STAS-3N
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932143106 STAS 3 N GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: rechtwinklig
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 400V
Dichtheitsklasse: IP54
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: ST
Max. Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3+PE
Maximalstrom: 16A
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...10mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.