Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rechtwinklig; ST; Buchse; weiblich; PIN: 2; codiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rechtwinklig; ST; Buchse; weiblich; PIN: 2; codiert
Steckverbinder: rechtwinklig; ST; Buchse; weiblich; PIN: 2; codiert
Artikel-Nr.:
     2805-STAKAP200
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932045106 STAKAP 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
hirschman stecker leistungsstecker
leistungsstecker hirschmann
leistungsstecker
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: rechtwinklig
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -30...90°C
Dichtheitsklasse: IP54
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: ST
Max. Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+PE
Steckverbinder-Variante: codiert
Maximalstrom: 16A
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,94*
€ 13,47*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 14,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
732044000 STASI 2
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.