Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 15A/277VAC; 0÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ST143D00
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     ST143D00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter ein-ein
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 2MΩ
Betriebstemperatur: 0...85°C
Gehäuseabmessungen: 28x15,5x22,8mm
Montageabmessungen: Ø12mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 6000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 277V AC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Messing
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Hebellänge: 19,9mm
Hebelkappe: vernickelt
Herstellerserie: ST1
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 4,48*
€ 4,62*
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 5,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5.150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.