Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder; Gewinde: M8; E: 900mm; ØAußen: 28mm; Kolbenhub: 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST-T28-400-1200N-V
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ST T28 400 1200N V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller: PNEUMAT
Maß E: 900mm
Gewindelänge: 10mm
Gewinde: M8
Außendurchmesser: 28mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Gasdruckfeder
Kolbendurchmesser: 10mm
Kolbenhub: 400mm
Kraft: 1200N
Art der Gasdruckfeder: Zugfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,22*
€ 344,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,69*
€ 343,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,91*
€ 298,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.