Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder; Gewinde: M6; E: 325mm; ØAußen: 18mm; Kolbenhub: 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST-140-100N-V-D8
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ST 140 100N V D8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller: PNEUMAT
Maß E: 325mm
Gewindelänge: 10mm
Gewinde: M6
Außendurchmesser: 18mm
Passendes Zubehör: 72421;92220;92220-10E;92220-13E;92220-37;92220-6-5;92221;92221-10E;92259;92521;92989;HG-CH-M6;ST-1305;ST-1305-8
Pneumatik Zubehör-Typ: Gasdruckfeder
Kolbendurchmesser: 8mm
Kolbenhub: 140mm
Kraft: 100N
Art der Gasdruckfeder: Druckfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.