Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder; E: 305mm; ØAußen: 15mm; Durchm.Kolben: 6mm; 150N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST-120-150N-D6
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ST 120 150N D6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller: PNEUMAT
Maß E: 305mm
Außendurchmesser: 15mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Gasdruckfeder
Eigenschaften pneumatischer Elemente: mit angeschweißten Stahlohren
Kolbendurchmesser: 6mm
Kolbenhub: 120mm
Kraft: 150N
Art der Gasdruckfeder: Druckfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.