Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder; E: 265mm; ØAußen: 15mm; Durchm.Kolben: 6mm; 400N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST-100-400N-D6
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ST 100 400N D6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller: PNEUMAT
Maß E: 265mm
Außendurchmesser: 15mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Gasdruckfeder
Eigenschaften pneumatischer Elemente: mit angeschweißten Stahlohren
Kolbendurchmesser: 6mm
Kolbenhub: 100mm
Kraft: 400N
Art der Gasdruckfeder: Druckfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.