Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder; E: 285mm; ØAußen: 18mm; Durchm.Kolben: 8mm; 50N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST-100-050N-D8
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ST 100 50N D8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller: PNEUMAT
Maß E: 285mm
Außendurchmesser: 18mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Gasdruckfeder
Eigenschaften pneumatischer Elemente: mit angeschweißten Stahlohren
Kolbendurchmesser: 8mm
Kolbenhub: 100mm
Kraft: 50N
Art der Gasdruckfeder: Druckfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.