Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; 1,5÷2,5mm2; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; 1,5÷2,5mm2; blau
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; 1,5÷2,5mm2; blau
Artikel-Nr.:
     2805-ST-030/B-T
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     ST-030/B-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh blau
Hersteller: NINIGI
Farbe: blau
Breite: 6,3mm
Leitungsquerschnitt: 1,5...2,5mm2
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: mit Schrumpfschlauch-Isolation
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.