Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 4,8mm; 0,8mm; weiblich; 1,5÷2,5mm2; isoliert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,8mm; weiblich; 1,5÷2,5mm2; isoliert
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,8mm; weiblich; 1,5÷2,5mm2; isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-ST-003/B
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     ST-003/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh blau
Hersteller: NINIGI
Farbe: blau
Breite: 4,8mm
Leitungsquerschnitt: 1,5...2,5mm2
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,022* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.