Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 2,8mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1mm2; für Leitungen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1mm2; für Leitungen
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1mm2; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-ST-001/R
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     ST-001/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh rot
Hersteller: NINIGI
Farbe: rot
Breite: 2,8mm
Leitungsquerschnitt: 0,5...1mm2
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,168*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0168* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Packung
ab 350 Packungen
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Packung
ab 1050 Packungen
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.