Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,3A/6VDC; ON-ON; THT; SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSSS710100
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SSSS710100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter 2pol
schiebeschalter
schiebeschalter on-on
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 8,8x3x2mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,3A / 6V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Höhe des Schiebereglers: 2mm
Schaltkraft: 3N
Tastenfarbe: weiss
Kontaktwiderstand: 70mΩ
Herstellerserie: SS
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.