Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -1,6÷1,6kPa; differenziell; OUT: I2C; THT; SIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCSNBN1.6KD4A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCSNBN1.6KD4A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3,27...3,33V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -1,6...1,6kPa
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.710,63*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 74,2126* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.818,52*
€ 4.544,0388
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.791,82*
€ 4.512,2658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.727,20*
€ 4.435,368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.710,63*
€ 4.415,6497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.