Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷150psi; absolut; OUT: I2C; SMT; -40÷85°C; SEK001


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCMNND150PA2A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMNND150PA2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...150psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.082,47*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 61,6494* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.219,18*
€ 3.830,8242
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.188,99*
€ 3.794,8981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.113,54*
€ 3.705,1126
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.082,47*
€ 3.668,1393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.