Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -1,25÷1,25mbar; differenziell; OUT: analog; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCDJJN0.5NDAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDJJN0.5NDAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,95...5,05V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: -1,25...1,25mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.926,28*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 98,5256* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5.039,77*
€ 5.997,3263
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5.008,42*
€ 5.960,0198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.935,54*
€ 5.873,2926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4.926,28*
€ 5.862,2732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.