Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Dreh-; 30mm; Stab.Pos: 2; NC + NO; schwarz; IP65; SS30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Dreh-; 30mm; Stab.Pos: 2; NC + NO; schwarz; IP65; SS30
Schalter: Dreh-; 30mm; Stab.Pos: 2; NC + NO; schwarz; IP65; SS30
Artikel-Nr.:
     2805-SS30-1-O/C-BK
Hersteller:
     AUSPICIOUS
Herst.-Nr.:
     SS30-1O/C BK, 1-2 2POSITION
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUSPICIOUS
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø30mm
Schalter-Typ: Dreh-
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 230V AC
Anzahl stabiler Positionen: 2
Tastenfarbe: schwarz
Schalterstandard: 30mm
Schalterform: hervorstehend
Herstellerserie: SS30
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUSPICIOUS:
AUSPICIOUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.