Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kupplung; M12 weibliche Buchse,M12 männlich x2; PIN: 4; IP68; T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Kupplung; M12 weibliche Buchse,M12 männlich x2; PIN: 4; IP68; T
T-Kupplung; M12 weibliche Buchse,M12 männlich x2; PIN: 4; IP68; T
Artikel-Nr.:
     2805-SS040404-MFM-TS001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SS-040404-MFM-TS001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL LTW
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 4
Sperrsystem: Innengewinde;Außengewinde;geschraubt
Anschluss-Typ: T-Kupplung
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Bauart Kabel/Anschluss: M12 weibliche Buchse;M12 männlich x2
Räumliche Orientierung: T
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPH LTW:
AMPH LTW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.