Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 75A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; Serie: SRH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 75A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; Serie: SRH3
Relais: Halbleiter; 75A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; Serie: SRH3
Artikel-Nr.:
     2805-SRH3-4475
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SRH3-4475
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Breite: 144mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 75A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SRH3
Steuerspannung: 90...240V AC
Schaltspannung: 48...480V AC
Relaiseigenschaften: 3-Phasenkontrolle
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.