Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; ØÖffn.Mont: 4mm; schwarz; Polyamid 66; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; ØÖffn.Mont: 4mm; schwarz; Polyamid 66; UL94V-2
Niete; ØÖffn.Mont: 4mm; schwarz; Polyamid 66; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-SR4-15.5
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     SR4-15.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 4mm
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Montage Element-Typ: Niete
Nietlänge: 15,5mm
Information: Montage von Lüftern an Radiatoren, Stützen, Kanäle und Lüfterführungen
Eigenschaften mechanischer Elemente: demontierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,182*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,0455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.