Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 350mA; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 350mA; 0805
Sicherung: PTC Polymer; 350mA; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-SR035-06
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     SR035-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: ECE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 0805
Leistung: 0,5W
Nennstrom: 0,35A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 6V
Umschaltstrom: 0,75A
Min. Widerstand: 0,25Ω
Max. Widerstand: 1,2Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0912*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.