Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 31,2W; 24VDC; 1,3A; 85÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPB-030-24
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SPB-030-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -10...50°C
Leistung: 31,2W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 1,3A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Unterspannung UVP;Überstromschutz OCP
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.