Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 115VAC; 119x119x25,5mm; 91,75m3/h; 40dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SP103AT1122LBT
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SP103AT P/N:1122LBT.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,12A
Versorgungsspannung: 115V AC
Ausgänge: Verbinder
Frequenz: 50/60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 119x119x25,5mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 91,75m3/h
Lärmbelastung: 40dBA
Drehzahl: 1900 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 12,5W
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.