Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 2W; ±20%; gelötet; 6mm; mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 2W; ±20%; gelötet; 6mm; mono
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 2W; ±20%; gelötet; 6mm; mono
Artikel-Nr.:
     2805-SP1.2-10K-A
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     SP-1.2 10K A 20P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 2w
Hersteller: TELPOD
Montage: gelötet
Leistung: 2W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø29x16mm
Ausgänge: Öse
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 11mm
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: mono
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 7mm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 18mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.