Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max.80°C; Kabel; IP68; 250VAC; Modul: Flutungssensor; L: 3m; 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SONDA-PZP
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     SONDA-PZP
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: F&F
Montage: Kabel
Betriebstemperatur: max. 80°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 250V AC
Äußere Abmessungen: 142x93x42mm
Setinhalt: Sonde
Leitungslänge: 3m
Messbereich: 1...30A
Modul-Typ: Flutungssensor
Kontrollierte Größe: Stand der Leitungsflüssigkeit
Zusatzfunktionen: Auffüll- und Absaugkontrolle leitender Flüssigkeiten
Elektrische Ausgangsparameter 1: 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.