Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SOLARTECH-4; Line; Cu; 4mm2; Vernetztes Copolymer; 1kV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; SOLARTECH-4; Line; Cu; 4mm2; Vernetztes Copolymer; 1kV
Leitungen; SOLARTECH-4; Line; Cu; 4mm2; Vernetztes Copolymer; 1kV
Artikel-Nr.:
     2805-SOLARTECH-4-4.0-BK
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     1618 001 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leitungs-Typ: Photovoltaik
Material für Leitungsisolation: Vernetztes Copolymer
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;Flamme
Leitungs-Art: SOLARTECH-4
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Photovoltaik
Leitungsaußendurchmesser: 5,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,00* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.