Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laderegler; 20A; -20÷55°C; Eigenschaften: Digitalanzeige; 12/24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laderegler; 20A; -20÷55°C; Eigenschaften: Digitalanzeige; 12/24V
Laderegler; 20A; -20÷55°C; Eigenschaften: Digitalanzeige; 12/24V
Artikel-Nr.:
     2805-SOL-20A-LCD
Hersteller:
     VOLT POLSKA
Herst.-Nr.:
     3IPSSOLU20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Hersteller: VOLT POLSKA
Betriebstemperatur: -20...55°C
Anwendung: Photovoltaik
Max. Ladestrom: 20A
Eigenschaften von Ladegeräten: Digitalanzeige
Akkuspannung: 12 / 24V
Geräte-Typ: Laderegler
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VOLT:
VOLT
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, photovoltaik laderegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.