Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinn; bleifrei; Sn95,5Ag3,8Cu0,7; 700um; 0,5kg; Spule; 217°C; HS10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zinn; bleifrei; Sn95,5Ag3,8Cu0,7; 700um; 0,5kg; Spule; 217°C; HS10
Zinn; bleifrei; Sn95,5Ag3,8Cu0,7; 700um; 0,5kg; Spule; 217°C; HS10
Artikel-Nr.:
     2805-SN955HS10/0.7/0.5
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     631939
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 0,7mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.1.2
Verpackungs-Art: Spule
Ausführung: für weiches Löten
Bindemittel-Typ: Zinn
Schmelztemperatur: 217°C
Flussmittel-Art: Kolophonium;No Clean;halogenhaltig;ROM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn95,5Ag3,8Cu0,7
Flussmittelinhalt: 2,5%
Halogengehalt: 1%
Herstellerserie: HS10
Bezeichnung der Legierung: TSC
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P321: Besondere Behandlung (siehe ...auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS07
Flussmittelrückstände: ja
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.