Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 2; SMD; SC70-6; Rolle,Band; 74LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 2; SMD; SC70-6; Rolle,Band; 74LVC
IC: digital; NOT; Ch: 2; SMD; SC70-6; Rolle,Band; 74LVC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC2G14DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2G14DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SC70-6
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2;dual
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Familie: 74LVC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,156*
50
€ 4,00*
ab € 0,12*
€ 0,18*
2 Tage
2839
15
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,223*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,108*
€ 0,557*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.