Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT5X3; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1GU04DRLR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1GU04DRLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT5X3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,185*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.