Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; X2SON5; 1,65÷5,5VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1GU04DPWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1GU04DPWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: X2SON5
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,172*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.