Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; konfigurierbar,Multifunktional; IN: 5; CMOS; SMD; 15uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G99QDCURQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G99QDCURQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: VSSOP8
Anzahl Eingänge: 5
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Ruhestrom: 15µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: konfigurierbar;Multifunktional
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, ti lvc logic, 74lvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,715*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.