Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; konfigurierbar,Multifunktional; IN: 3; CMOS; SMD; SON6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G97DSFR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G97DSFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SON6
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: konfigurierbar;Multifunktional
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, ti lvc logic, 74lvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,491*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.