Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; konfigurierbar,Multifunktional; IN: 3; CMOS; SMD; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G97DRLR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G97DRLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT5X3
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: konfigurierbar;Multifunktional
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,396*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.