Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; konfigurierbar,Multifunktional; IN: 3; CMOS; SMD; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G97DCK3
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G97DCK3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-6
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: konfigurierbar;Multifunktional
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, ti lvc logic, 74lvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.