Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; konfigurierbar,Multifunktional; IN: 3; CMOS; SMD; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G57YZPR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G57YZPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DSBGA6
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: konfigurierbar;Multifunktional
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,714*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.