Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; konfigurierbar,Multifunktional; IN: 3; CMOS; SMD; SON6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G57DRY2
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G57DRY2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SON6
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: konfigurierbar;Multifunktional
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, ti lvc logic, 74lvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,471*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.