Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G332DSFR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G332DSFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SON6
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: OR
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, OR-Gate, OR-Gatter, ti 74lvc, 74lvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.