Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; konfigurierbar,OR-AND; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; DSBGA6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G3208YZPR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G3208YZPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DSBGA6
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: konfigurierbar;OR-AND
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,238*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.