Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; konfigurierbar,OR-AND; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SC70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; konfigurierbar,OR-AND; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SC70-6
IC: digital; konfigurierbar,OR-AND; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SC70-6
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G3208DCKT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G3208DCKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-6
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: konfigurierbar;OR-AND
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.