Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G27DRYR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G27DRYR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SON6
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,141*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.