Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SC70-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SC70-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SC70-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G27DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G27DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-5
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,107*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.