Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G14DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G14DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-5
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.