Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus buffer; Ch: 1; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; 74LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; bus buffer; Ch: 1; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; 74LVC
IC: digital; bus buffer; Ch: 1; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; 74LVC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G125DSFR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G125DSFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SON6
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: bus buffer
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,166*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.