Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G08DBVRG4
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G08DBVRG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,173*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.