Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 1; CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G06YZVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G06YZVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DSBGA4
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;invertierend
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,178*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.