Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G02DSF2
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G02DSF2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SON6
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,126*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.