Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; 10uA
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G00DRY2
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G00DRY2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SON6
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.