Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 8; SMD; SO14; 4,75÷5,25VDC; 0÷70°C; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 8; SMD; SO14; 4,75÷5,25VDC; 0÷70°C; Tube
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 8; SMD; SO14; 4,75÷5,25VDC; 0÷70°C; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LS38D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS38D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 8
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NAND
Familie: 74LS
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, nand gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.