Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 74LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 74LS
IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 74LS
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LS32D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS32D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gate-Art: OR
Familie: 74LS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,66*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.