Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; 4bit,Zähler,vordefiniert,synchron; SMD; SO16; 74LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74LS161AD
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS161AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Integrierten Schaltkreises-Art: vordefiniert;synchron;4bit;Zähler
Familie: 74LS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.